USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (3.5x1,35mm). USB A Stecker auf DC Hohlstecker 3,5x1,35mm Pluspol innen, Minuspol außen Max 15W...
Das USB-C Kabel ist das perfekte Kabel zum schnellen Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets mit USB-C Ladebuchse, es enthält einen intelligenten E-Marker Chip, welcher die jeweils schnellste Ladem...
Ein eingebauter Verstärker ermöglicht Beibehaltung von Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen, Druckern, Scannern und ande...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...
Das leistungsstarke USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel von InLine ist die ideale Lösung, um das Datensignale zu erweitern. Dabei können durch die integrierte Elektronik lange Distanzen von bis zu 15 Metern ...
USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (3.5x1,35mm). USB A Stecker auf DC Hohlstecker 3,5x1,35mm Pluspol innen, Minuspol außen Max 15W...
Zeitgleiches Synchronisieren der Daten und Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets Robustes Kabel mit Geflecht-Mantel und Aluminium-Steckern 3-in-1 Lade- und Datenkabel zur Verwendung von Mobiltele...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker (rechteckig...