Schutzhülle. Werkstoff: Kunststoff Stärke: 4 mm Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt Ausführung: dokumentenecht Greifausschnitt vorhanden Farbe: transparent Starke Hartfolie, für Kreditk...
Schutzhülle Werkstoff: Kunststoff Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt Ausführung: dokumentenecht Greifausschnitt vorhanden Farbe: transparent Starke Hartfolie, für Kreditkarten oder Kra...
Mit eingeschweißten Taschen für 4 Scheck- oder Mitgliedskarten und 4 Ausweisdokumente bis 80 x 115 mm. • Ausweis- und Kreditkartenetui mit eingeschweißten Taschen • Für 4 Kredit-, Scheck- oder Mitg...
Kreditkartenhülle Für (je) 1 Karte(n) Höhe x Breite 90 x 59 mm Öffnung rechts Aus PVC in transparent Hülle mit Fingeraussparung für schnellen Zugang Suchbegriffe: Kartenhülle, Visitenkartenhülle, K...
RFID Schutzhülle für 1 Karte gegen unbefugtes Auslesen von Daten. Mit Daumenstanzung für schnellen Zugriff. • RFID Kreditkartenhülle zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten • Für ...
Kreditkartenhülle Für (je) 1 Karte(n) Höhe x Breite 90 x 59 mm Öffnung rechts Aus PVC in transparent Hülle mit Fingeraussparung und Langloch Suchbegriffe: Kartenhülle, Visitenkartenhülle, Klarsicht...
RFID Schutzhülle für 1 Karte gegen unbefugtes Auslesen von Daten. Mit Daumenstanzung für schnellen Zugriff. • RFID Kreditkartenhülle zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten. • Mit...
Kreditkartenhülle Für (je) 1 Karte(n) Höhe x Breite 91 x 61 mm Öffnung rechts Aus PVC in transparent Suchbegriffe: Ausweishülle, Hülle, Kartenhülle, Klarsichthülle, Schutzhülle, Sichthülle, Visiten...
Kredit- und Scheckkartenhülle zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen und wertvollen Karten. Diese werden sicher vor Staub, Verunreinigungen, Kratzern oder auch dem Auslesen wirkungsvoll geschützt....
Kredit- und Scheckkartenhülle zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen und wertvollen Karten. Diese werden sicher vor Staub, Verunreinigungen, Kratzern oder auch dem Auslesen wirkungsvoll geschützt....
Boxen für eine Scheckkarte im Format 85,7 x 54,0 mm, Kartendicke: ca. 0,76mm VS/RS glasklar transparent ohne Druck mit Langloch und Daumenstanzung an der offenen Schmalseite PVC-Hartfolie, weichmac...