Honeywell 581072 Läutewerk 230 V (max) 100 dBA Grau Master-Läutewerk 230 V/AC Grau Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 100 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackie...
Honeywell 581093 Läutewerk 230 V (max) 106 dBA Grau Big Läutewerk 230 V/AC Schalen-Ø 230 mm IP20 ca 106 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung. Te...
Mechanische Läutewerke von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, ...
Für Aufputzmontage; Gehäuse weiß - Trafo 220 V/3-8 V AC nach EN 60742. - Mit Anschlußmöglichkeit für zusätzliches Läutewerk oder elektrischen Türöffner (bis 700 mA). 70 mm Flachschale - Ca. 82 dB(A)
Mechanische Läutewerke von Grothe zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, ...
Unterputzgongs Unterputzsignalisation Baureihe bestehend aus UP-Gong, UP-Läutewerk und UP-Summer als Einzelgeräte oder zur Integration in namhafte Schalterprogramme (50x50 mm Adapterrahmen des Scha...
Honeywell D3230 Läutewerk 230 V (max) 80 dBA Weiß Honeywell Home Mechanischer Gong Big Ben Integrierter Transformator Doppelklang Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspann...
Klingeln Lido, 230 V~ – 50/60 Hz, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 135 x 88 x 48 mm Montageart: Aufputz, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC, Lautstärke: 79 dB, Werkstoff des ...