LED-Controller = LED-Fernsteuerung CCT HF Weißabstimmung-Controller. Kit Weißabstimmung-Controller mit Fernbedienung ( ; 136-0221 136-0221 ) Das CCT-RF-KIT von PowerLED besteht aus einer tragbaren ...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/24-4CH-DT6/8-G3, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/24-1CH-G3, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346 mm, M...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-500/220-400/1A6-D-NFC-HC-B-L, Ausgangsspannung DC max.=550 V, Ausgangsspannung DC min.=150 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemper...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-55/220-240/1A0-NFC-L, Ausgangsspannung DC max.=51 V, Ausgangsspannung DC min.=20 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min...