System-Mülleimer, mit Bügel, 25 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste ...
System-Mülleimer, mit Bügel, 35 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste ...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 65 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robust...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 120 Liter Volumen ideal für Außenbereiche aus verzinktem Stahl hergestellt verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz nach Norm EN 840 für Ab...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Mülltonne aus Stahlblech, 110 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr wide...
Abfallbehälter für außen, zum Einbetonieren, feuerverzinkt. Stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter. Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert. ...
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 240 Liter Volumen ideal für Außenbereiche aus verzinktem Stahl hergestellt verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz nach Norm EN 840 für Ab...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Abfallbehälter für außen, zum Aufschrauben, feuerverzinkt. Stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter. Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert. M...
· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die D...
· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die D...
Abfalltonne Inhalt 60 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 635 x 400 mm Mit Tragegriff nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Zubehör:...