USB Kabel, USB 2.0 blau, Typ A auf Typ B mit 1,8 m Länge zur Verbindung von USB Oszilloskopen mit dem PC. The MI106 is a high-quality 1.8 metre USB 2.0 cable, designed and built specifically for us...
InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Ve...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische K...
Dieses SCHWAIGER® USB 2.0 Anschlusskabel ist für eine Verbindung von einem Computer zu einem anderen Gerät, z.B. externe Festplatte oder Drucker, mit einem USB 2.0 Standard-B Anschluss konzipiert. ...
Pico MI121 | USB 2.0 Kabel, blau für USB Oszilloskop Picoscope Typ A auf Typ B mit 4,5 m Länge. Das MI121 ist ein hochwertiges, extralanges 4,5 Meter langes USB 2.0-Kabel, das speziell für die Verw...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...