USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (3.5x1,35mm). USB A Stecker auf DC Hohlstecker 3,5x1,35mm Pluspol innen, Minuspol außen Max 15W...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
USB 3.0 Kabel Typ A auf A, vollbeschaltet, Belegung 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet, Kabelfarbe schwarz, Steckerspritzung grau, Länge: 2,0m verpackt im Karton.
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
Dieses USB 2 Kabel verbindet dein Gerät mit Lightning Anschluss zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du kannst es an den Apple USB Power Adapter anschließen, f...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen Geeignet für Datentransferraten von b...
USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s) Für Geräte mi...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector. MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.Die Lightning Schnittstelle wurde von Apple für mobile Geräte entwick...
3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0 Dieses USB-Multiladekabel ist eine Einzelkabellösung, mit der Sie Ihre Apple Lightning- oder Android-Geräte ganz ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.