Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 250, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 600, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 80, Hub 250, G 3/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 100, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Prei...
Normzylinder SAI, ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 100, Anschluss G 1/2, 1,5-10 bar, -20°C bis 70°CDiese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistu...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 125, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 125, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Prei...
Normzylinder SAI, ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 125, Anschluss G 1/2, 1,5-10 bar, -20°C bis 70°CDiese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistu...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 160, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis...
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 160, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Prei...