ph-Pufferlösung technisch nach DIN 19267, rückführbar auf Standard Referenzmaterial von PTB und NIST, Dosierflasche aus HDPE natur, Garantieverschluss 28 mm, Dosiervolumen 20 und 25 ml.
Puffer-Lösung, PH7-P, extech Flaschen in Pint-Größe mit 7pH-Pufferlösung Features * 7pH-Pufferlösung * Wird in praktischen Plastikflaschen in Pintgröße geliefert
pH-Pufferlösungen Technische Pufferlösungen und Pufferlösungen nach NIST / DIN sowie zertifizierte Pufferlösungen zur Kalibrierung von pH-Elektroden. Toleranz: ± 0,02 pH. pH-Wert 7,00 bei 25 °C Typ...
Lösungsart = pH Verpackungsmenge = 500ml Verpackungsart = Flasche Lösungsstärke pH = 7 PH-Pufferlösung. Eine Pufferlösung ist eine wässrige Lösung, die aus einer Mischung von schwacher Säure und ih...
NIST pH-Pufferlösung mit Zertifikat als Referenzmaterial. Für die Kalibrierung und Feinstellung von pH-Metern bzw. Messgerät und Messelektroden. pH-Wert (bei 25°C): 7,00 bei ± 0,02 Abweichung. Lage...
Kunststoffflasche, 90 ml Für die Wasseranalyse im Labor oder unterwegs Die farbcodierten Lovibond pH-Pufferlösungen eignen sich zur Kalibrierung von pH-Elektroden mit aller Art von pH-Messgeräten, ...