Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Leitkegel Adapter zum einfachen Einhängen von Absperrketten NOVAP Leitkegel Adapter Leitkegel Adapter zum aufstecken auf die meisten handelsüblichen Verkehrsleitkegel. Macht im handumdrehen aus ein...
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
Absperrkette zum Markieren, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff, Absichern odAbsperrkette zum Markieren,Absichern, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff ...
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
Absperrkette für Mobile Kettenständer, Länge 10 m, rot/weiß Die Absperrkette für mobile Kettenständer sorgt für eine vorschriftsmäßige Abgrenzung von Gefahrenzonen. Die Kette ist auch eine geeignet...
Barrierentyp = Absperrkette Farbe = Rot, Weiß Material = ABS Farbe der Barriere = Rot, Weiß Material der Barriere = PP Länge = 10m Barriere- und Haltekette von RS ProEin Durable Sicherheitsbarriers...
Mit einer Höhe von 90 cm sind die massiven, 7 kg schweren Warnaufsteller mit rot/weißer Schraffur (RA2, gemäß ASR A1.3) und rutschfester Unterlage ideal für Absperrungen im Innen- und Außenbereich....
Absperrkette aus Kunststoff, 10 m lang, rot/weiß, Durchmesser 6 mm Absperrkette aus Kunststoff 10 m lang, rot/weiß Durchmesser 6 mmTechnische Daten: Farbe: rot / weiß Werkstoff: Kunststoff Länge au...
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Dieses Rundum-sorglos-Paket in rot/weiß, bestehend aus 6 Pylonen, 6 Kettenhaltern, einer 10 m langen Absperrkette sowie 20 Ersatz-Kettengliedern, bietet den perfekten Einstieg zur Sicherung einer G...