| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
Sicherheitsrelais (15 Angebote) Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern. Schutzetiketten gegen Manipulation der eingestellten Zeit (PSR-ESD-300) bzw. elektronischer Manipulationsschutz (PSR-ES... |
|
ab € 230,87* pro Stück |
| 100% |
|
Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0430 5 (4 Angebote) Kabeldose, 99-0430-57-04, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL |
|
ab € 6,05* pro Stück |
| 100% |
|
Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss (18 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze ... |
|
ab € 26,26* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 8,53* pro Stück |
| 100% |
|
|
Schneider Electric LC2K0901E7 |
ab € 47,45* pro Stück |
| 100% |
|
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0 (7 Angebote) Sensor-Rundsteckverbinder M 12 Typ Binder 713. In robuster, wasserdichter Ausführung, nicht geschirmt, mit Schraubverriegelung, A-codiert; Anschlussquerschnitt: max. 0,75 qmm, Kabeldurchlass: 6,0 b... |
|
ab € 6,72* pro Stück |
| 100% |
|
Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss (17 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind T... |
|
ab € 38,94* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsenleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808105 (1 Angebot) Federleisten Typ Weco 120-A.../121-A. Mit Schraubanschluss; Nennquerschnitt: 1,5 qmm (AWG 26 - 14), max. 2,5 qmm, Abisolierlänge: 7,0 mm. Werte elektrisch und mechanisch wie Stiftleisten. Mit Raste... |
|
ab € 1,83* pro Stück |
| 100% |
|
Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss (18 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze... |
|
ab € 55,96* pro Stück |
| 100% |
|
Kupplung, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1486 9 (3 Angebote) Kabeldose, 99-1486-914-08, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 8,0-10,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL |
|
ab € 18,61* pro Stück |
| 100% |
|
Schütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss (17 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil... |
|
ab € 19,00* pro Stück |
| 100% |
|
Geräteanschlussstecker E, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0 mm², schw (5 Angebote) Stecker, 4732.0000, SCHURTER IEC-Stecker E, Kabelstecker (wiederverwendbar), gerade, max. Kabeldurchmesser 8,5 mm. Features * Kabelanschluss * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunst... |
|
ab € 2,98* pro Stück |
| 100% |
|
Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss (20 Angebote) Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze ... |
|
ab € 20,86* pro Stück |
| 100% |
|
Kupplung, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3362 30 (2 Angebote) Kabeldose, 99-3362-300-04, Franz Binder M8 Kabeldose, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL |
|
ab € 13,13* pro Stück |
| 100% |
|
|
TE Connectivity BDS 2 A 100 1K0 10% |
ab € 48,28* pro Stück |
| |
|
| | | |