Unsere goffrierten Vakuumbeutel sind für Außen-Vakuumgeräte im Privathaushalt und in gewerblicher Anwendung geeignet. Die Beutel besitzen eine extra feine Struktur mit Diamantmuster und sind dank e...
Profi-Küche zuhause: Rinderfilet, Sous-Vide gegart im SEVERIN Vakuumier-beutel. 58°, 2 Std. Perfekt, um Vorräte anzulegen. Kochen und portionieren Sie für die Woche vor! Attraktive POS-Verpackung.
Transparente Siegelrandbeutel 75my - Abmessungen: 30 x 20 cm - Stärke: 75 my - geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln - nicht geeignet für alkoholische und saure Füll...
Stalgast - Vakuumbeutel gaufriert, temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C, 200 x 300 mm (BxT) zur Verwendung mit dem Vakuumierer NT0201386 Temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C 100er Pack Fo...
Robuste Siegelrandbeutel eignen sich hervorragend als Vakuumverpackung für Lebensmittel. In Restaurants oder Lebensmittelgeschäften werden mit dem Siegelrandbeutel nicht nur Fisch, sondern auch Käs...
Die Sieglerandbeutel von Hygostar sind aus mehrlagiger PA/PE-Folie gefertigt und ca. 90my stark. Diese hochwertigen Beutel sind reiß- und durchstoßfest und für die Verwendung mit Lebensmittel zerti...
Stalgast - Vakuumbeutel glatt, temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C, 200 x 300 mm (BxT) geeignet für Kammer-Vakuumiergeräte Temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C 100er Pack Folienstärke: 7...
Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet. Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unt...
Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet. Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unt...