Synergy 21 Kabel USB 3.1 C St> 5.0m** 10G/5A Gen 2 E-Marker Chip aktives Digital/Daten Netzwerk Strom/Netzteil 5 m Synergy 21 Kabel USB 3.1 C St> 5.0m** 10G/5A Gen 2 E–Marker Chip aktives Digital/D...
Das USB 3.0 Anschlusskabel bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten. Mit die...
USB-Anschlusskabel - 5m (A-B Typ) grau 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Dieses 4,88 m lange USB-Gold-Verlängerungskabel wird unter Verwendung eines USB 2.0-Kabels hergestellt. Es wurde speziell für die Verwendung mit USB 2.0 A/B-Gerätekabeln entwickelt. Dieses Kabel is...