Ein eingebauter Verstärker ermöglicht Beibehaltung von Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen, Druckern, Scannern und ande...
Das leistungsstarke USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel von InLine ist die ideale Lösung, um das Datensignale zu erweitern. Dabei können durch die integrierte Elektronik lange Distanzen von bis zu 15 Metern ...
InLine USB 2.0 Adapterkabel Buchse A auf Pfostenanschluss, 0,4m. Zum Anschluss von internen USB Geräten mit externem USB Anschluss (wie z. B. Beispiel manche Frontpanel) direkt auf das Mainboard. U...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Ve...