USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB5M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Deltaco USB-C zu USB-C Active Kabel 5m 3A schwarz Zuverlässige Verbindung für deine Geräte Das Deltaco USB-C auf USB-C Aktivkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s für flüssig...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28
USB 3.2 Gen.1x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 10Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mi...
Das InLine® USB 3.2 Gen.1 Kabel, USB-C Stecker/Stecker gewinkelt für VR ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Ihrer Oculus VR-Brille. Durch den ge...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
CITO - Digitales Massband mit Bluetooth. Produktbeschreibung: digitale Anzeige des Messwerts Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures digitale Funktion für Innen- u. Außenmessun...