Produktinformationen "USB 2.0 Kabel zu micro-USB Stecker, rot, 1m" von LogiLink Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartp...
Produktinformationen "USB 2.0 Anschluss zu 5-Pin Mini USB" von LogiLink USB Mini Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht de...
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 0,6m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 1,0m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Dieses USB Kabelset, bestehend aus 2 Kabeln, dient zur Stromversorgung verschiedener Geräte mit DC und USB-B Port über die Standard USB-A Schnittstelle.
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 5,0m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....
ROLINE USB 2.0 Micro Kabel, flexibel USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP3-Player oder PDAs En...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, grau, 2m" von LogiLink USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es ents...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapaz...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, grau, 3m" von LogiLink USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es ents...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.