USB Stecker Typ A an Stecker Typ B kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt, mit Ferritkern im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 M...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Grau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Ke...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewink...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 480 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,...
InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Ve...