Dieses 2 m lange USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über...
Lightning auf USB A Daten-/Ladekabel, MFI zertifiziert Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten Produktvorteile: MFI-Zertifizierung - Kompatibel mi...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ A VALUE USB 2.0 Kabel zum Verbinden von zwei USB-Geräten, z.B. zum Anschluss eines USB-Peripheriegerätes wie externe Festplatte, Dr...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
USB 3.0 Kabel Typ A auf A, vollbeschaltet, Belegung 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet, Kabelfarbe schwarz, Steckerspritzung grau, Länge: 2,0m verpackt im Karton.
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen Geeignet für Datentransferraten von b...
USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s) Für Geräte mi...
USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector. MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.Die Lightning Schnittstelle wurde von Apple für mobile Geräte entwick...
Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit...
USB 2.0 Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebo...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...