Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das...
Extension cable 3M Black, USB 2.0 Zur Verlängerung zwischen PC mit USB Schnittstelle und USB 2.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner usw.) Eigenschaften Geeignet für USB 2.0 - voll abwärtskompatibel Lä...
Bündelt den Strom von 2 USB-Anschlüssen für ein USB-Gerät mit höherem Energiebedarf. Damit lassen sich auch Peripheriegeräte ohne zusätzliches Netzteil am USB-Port betreiben, die mehr als 500 mA be...
Der aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen. 1) USB-A-Stecker/USB-A-Buchse Portsaver ist ein unverzichtbares Zubehör zur Lösung moderner USB-Stromversorgungsprobleme. Der Portsaver kann übe...
FiberX FX-I540 USB-A AOC Glasfaser Kabel Das FX-I540-030 ist ein 30,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertra...
FiberX FX-I540 USB-A AOC Glasfaser Kabel Das FX-I540-050 ist ein 50,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertra...
FiberX FX-I540 USB-A AOC Glasfaser Kabel Das FX-I540-025 ist ein 25,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertra...
FiberX FX-I540 USB-A AOC Glasfaser Kabel Das FX-I540-040 ist ein 40,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertra...
Hochflexibel und nur 0,6 mm dick Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten, Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt si...