ProCar Mini USB Ladekabel IP44 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A zum direkten Anschluss an der Batterie 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V Mini USB Ladekabel IP44 3000 mA 3000 mA Zum Laden und Betreiben vo...
Konvertieren Sie ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel Dieses strapazierbare USB 2.0-auf-Mini USB-Adapterkabel konvertiert ein USB A-A-Kabel in ein USB A-auf-Mini USB-Kabel, sodass Sie ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Das SuperSoft USB-Kabel eignet sich hervorragend zum Anschluss von z.B. einer externen Festplatte an Ihren PC. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels...
USB2.0 Kabel für digitale Bildverarbeitung 2m Stecker A - Stecker B Mini (4-polig) Kabel UL2725, 2 x AWG 28, 2 x AWG 28 doppelt geschirmt USB 1.1 und 2.0 kompatibel
USB2.0 Kabel für digitale Bildverarbeitung 1,8 m Stecker A - Stecker B Mini (5-polig) Technische Daten: Hochwertiges USB 2.0 A auf Mini Kabel Anschluss 1: USB A male Anschluss 2: USB Mini 5-Pin mal...
USB 2.0 Kabel, nach dem USB-Bus-Standard - High Speed Datenübertragung bis 480 Mbs - Verbindung vom PC zu externer Festplatte, Kamera oder Mobiltelefon