USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
USB C, Lightning, Micro-USB, OTG – smrter Hydra ULTRA – der 5in1 Alleskönner Das Smartphone mit USB Typ C, das Tablet mit Lightning und die Action Cam hat einen Micro-USB-Anschluss? Viele kennen da...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digita...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Akyga AK-USB-30 1m langes Kabel mit symmetrischem Blitzstecker wird zum Laden der Batterie und zur Datenübertragung verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, ist also s...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 3,0m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet w...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z....
Produktinformationen "Kabel USB 3.0 Anschluss A->B Micro 2x Stecker, 2m" von LogiLink USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 ...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in guter Qualität mit verbesserter Schirmung. Ho...