shiverpeaks®-BASIC-S--USB Verlängerung, Typ A Stecker auf Typ A Kupplung, HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m · Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung · Haube: vergosse...
- USB Stecker A an USB Buchse A - Stecker A in Steckrichtung 90° linksgewinkelt - Aufbau entspricht der USB2.0 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 1.1 - Vergoldete Kontakte - Farbe schwarz
Dieses USB-Verlängerungskabel verlängert ein vorhandenes USB-Gerätekabel. Mit diesem praktischen Kabel ersparen Sie sich den Kampf mit zu kurzen Anschlusskabeln für Drucker, Scanner, Laufwerke oder...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® ist mit einer Einbaubuchse ausgestattet. Dadurch lässt sich die USB Buchse mittels der mitgelieferten Schrauben an einer leicht zugänglichen Pos...
Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung - Haube: vergossen - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24 - Adern Material: ...
USB2.0-Verlängerungskabel, A/A, 1,8 m, vergoldet Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate z...