Absperrventil »SYNTESI«, elektrisch CNOMO, BG 2, G 1, Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50 °C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsa...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzspar...
Absperrventil »SYNTESI«, elektr. CNOMO, BG 2, o. Buchsen., Abluft G 1/4, p1 = 3 … 10 bar, T = -10…50°C, o. Spule/Stecker/Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgu...
Absperrventil »SYNTESI«, manuell, BG 2, G 1, Abluft G 1/4, Lochung 3,5 mm, p1 = max. 13 bar, T = -10…50 °C, ohne SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungs...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzs...
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzs...
Absperrventil »SYNTESI«, manuell, BG 2, o. Buchsen., Abluft G 1/4, Lochung 3,5 mm, p1 = max. 13 bar, T = -10…50 °C, o. Schalld.Diese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgung...
Absperrventil »SYNTESI«, pneumatisch, BG 2, G 1, Abluft G 1/4, p1 = max. 13 bar, T = -10…50 °C, ohne SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsanschluss. E...
Absperrventil »SYNTESI«, pneumatisch, BG 2, ohne Buchsen, Abluft G 1/8, p1 = max. 13 bar, T = -10…50 °C, o. SchalldämpferDiese Geräte trennen den pneumatischen Schaltkreis vom Hauptversorgungsansch...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzspar...
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen...
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall, BG 2, G 1, PE max. 20 barZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücks...
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungseinheit 3-tlg. »variobloc«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CDreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen...
Wartungseinheit 3-tlg. »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall, BG 2, G 1, PE max. 20 barDreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücks...