Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K10520PIND Vorhängeschloss 20 mm Pink Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094602-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520PIND
EAN/GTIN:
     5013969904185
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K10520PIND Vorhängeschloss 20 mm Pink Zahlenschloss

Zahlenschloss, Aluminium, 20 mm, pink

Aluminiumschlosskörper korrosionsbeständig
Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Schlossbreite 20 mm

Ausstattung:
Körper aus eloxiertem Aluminium · Stahlbügel · Zahlenrädchen aus Messing, vernickelt · Individuell einstellbarer Code, 3-stellig.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 9 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Herstellerfarbe: Pink · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Pink
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Kasp
Farbe:
pink
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
9 mm
Größe:
20 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, 5013969904185, Kasp, K10520PIND, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,23*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,24*
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 10,05*
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,68*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.