Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Gewindeschrauben-Sortiment M6 20 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202551-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146053259
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
SWG Gewindeschrauben-Sortiment M6 20 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl verzinkt 100 St.

Gewindeschrauben 6 X 20 Stahl verzinkt

Linsenkopf, Antrieb PH 3, entspricht DIN 7985, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100 St. Gew.Schr.Lk Vz Din 7985 6 X 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde-Maß:
M6
DIN-Norm:
DIN 7985
Produkt-Art:
Gewindeschrauben-Sortiment
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Schraube, DIN 84 Zylinderkopfschraube, DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, zylinderschraube din84 2,5x20 verzinkt, din 7985, din 7985 m6, SWG, Linsenkopfschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Gewindeschrauben, Metrische Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 14,27*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,29*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 25,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.