Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9451667 Innensechskantschrauben M5 16 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205329-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9451667
EAN/GTIN:
     4009146506120
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
SWG 9451667 Innensechskantschrauben M5 16 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 50 St.

Innensechskantschrauben 5 X 16 Edelstahl A2

Zylinderkopf, Schlüsselweite SW4, entspricht DIN 912, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M5 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 16 mm

Lieferumfang:
50 St. Innen-6Kt. Schraube A2 Din 912 5 X 16

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Innensechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x16 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, SWG, 9451667, 094 5 16 67, M5 x 16
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 11,19*
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,21*
Lager 102
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 19,07*
6 Tage
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,60*
€ 25,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.