Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex CompactMask 5430 Atemschutz Einweghalbmaske FFA1B1E1K1P3 R D EN 405 DIN 405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1220995-BP
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     5430
EAN/GTIN:
     4019444008783
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Moldex CompactMask 5430 Atemschutz Einweghalbmaske FFA1B1E1K1P3 R D EN 405 DIN 405

Halbmaske CompactMask

Ausstattung:
Ultrakompakte Halbmaske · Wartungsfrei und sofort einsatzbereit · Großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit · Sehr leicht, hoher Tragekomfort · FlexFit: passt sich der Gesichtsform automatisch an · Faltfilter-Technologie: geringer Atemwiderstand · Lange Haltbarkeit.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 405 · EN Norm: EN 405 · Filter: FFA1B1E1K1P3 R D · Gewicht: 270 g · Material: Thermoplastisches Elastomer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Moldex
Filter:
FFA1B1E1K1P3 R D
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Gewicht:
270 g
DIN-Norm:
DIN 405
EN Norm:
EN 405
Produkt-Art:
Atemschutz Einweghalbmaske
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 28,55*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 27,16*
€ 31,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 31,86*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 32,25*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 50,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.