Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss RX2010/S Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1279534-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RX2010/S
EAN/GTIN:
     4016138948318
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Camdenboss RX2010/S Modul-Gehäuse 74 x 50 x 28 ABS Schwarz 1 St.

Universal-Kleingehäuse RX

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 50 mm · Innenmaß Höhe: 28 mm · Innenmaß Tiefe: 74 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 50 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Camdenboss
Innenmaß Tiefe:
74 mm
Innenmaß Höhe:
28 mm
Innenmaß Breite:
50 mm
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
RX2010/S
Länge bzw. Tiefe:
74 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, Camdenboss, RX2010/S, CAMDENBOSS, Universalgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,59*
Lager 102
287
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,60*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,78*
€ 22,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.