Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285272-BP Herst.-Nr.: 801003100 EAN/GTIN: 9002740374572 |
| |
|
| | |
| Alpen 801003100 16teilig Universal-Bohrersortiment
Bohrer-Set 16tlg.
HSS Metall-Spiralbohrer mit hoher Bruchstabilität und Durchmesserverjüngung zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. DIN 338 RN. Mauerbohrer in gefräster Ausführung zum Schlag- und Drehbohren in Mauerwerk und Naturstein. Holzbohrer gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten und zum Dübellochbohren. Hitzebeständig bis 250 °C.
Technische Daten: Material (Bohrer): Hartmetall,HSS · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Stein,Mauerwerk,Ziegel,Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 16teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Holzbohrer Ø 4/5/6/8/10 mm · Metallbohrer Ø 2/3/4/5/6/8 mm · Steinbohrer Ø 4/5/6/8/10 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Alpen | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 16teilig | Material (Bohrer): | Hartmetall | HSS | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Stein | Mauerwerk | Ziegel | Holz | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Zugfestigkeit (max.): | 850 N/mm² | Produkt-Art: | Universal-Bohrersortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrer set, 9002740374572, Alpen, 801003100, Steinbohrer, Metallbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,72* | € 35,75* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,19* | € 35,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 41,23* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|