Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 5430-400 Kombi-Messgerät Leitfähigkeit, Salinität, Gelöste Teilchen (TDS), Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305321-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603918
EAN/GTIN:
     4016138956757
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Greisinger GMH 5430-400 Kombi-Messgerät Leitfähigkeit,Salinität,Gelöste Teilchen (TDS),Temperatur

Greisinger Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Messzelle, präzise justiert LF-SET GMH 5430-400

Wasserdichtes Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400 für den Einsatz in Industrie und Handwerk, Messungen in Gewässern, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Qualitätssicherung und Medizin, Pharmazie, Chemie

Ausstattung:
Auto-Hold · Automatik-Off-Funktion · Batteriewechselanzeige · Min-/Mac-Wertspeicher

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Messbereich Leitfähigkeit (max.): 5000 µS/cm · Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0 µS/cm · Messbereich TDS (max.): 5000 mg/l · Messbereich TDS (min.): 0 mg/l · Messbereich Temperatur (max.): +100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5 °C · Messfunktion: Leitfähigkeit,Salinität,Gelöste Teilchen (TDS),Temperatur · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Weitere technische Daten: Kleinster Messbereich: 0,000 ... 5,000 μS/cm * bzw. 0,0 ... 500,0 μS/cm · Größter Messbereich: 0 ... 5000 μS/cm * bzw. 0 ... 1000 mS/cm · Spez. Widerstand: 0,005 ... 500,0 kOhm * cm (abhängig von Zellkonstanten) · TDS: 0 ... 5000 mg/l (abhängig von Zellkonstanten) · Salinität: 0,0 ... 70,0 (g Salz / kg Wasser) · Temperatur: -5,0 ... +100,0 °C, Pt1000 oder NTC (10k) · Unterstützte Zellkonstanten: 4,000 ... 15,000 / cm - 0,4000 ... 1,5000 / cm - 0,04000 ... 0,15000 / cm - 0,004000 ... 0,015000 / cm · Genauigkeit Leitfähigkeit (bei Nenntemperatur 25 °C): ±0,5 % v.MW ±0,1 % FS (elektrodenabhängig) · Genauigkeit Temperatur (bei Nenntemperatur 25 °C): ±0,2 K · Anschluss Leitfähigkeit, Temperatur: 1x 7-pol. Bajonettanschluss zum Anschluss unterschiedlicher Messzellen, unterstützte Temperatursensoren Pt1000 oder NTC (10k) · Schnittstelle / ext. Versorgung: 4-pol. Bajonettanschluss für serielle Schnittstelle und Versorgung (mit Zubehör: USB Adapter USB 5100) · Display: 4 ½ stellig 7-Segment, beleuchtet (weiß) · Arbeitsbedingungen: -25 ... 50 °C, 0 ... 95 % r. F. (nicht betauend) · Lagertemperatur: -25 ... 70 °C · Hintergrundbeleuchtung: Leuchtdauer einstellbar (off, 5 s ... 2 min.) · Stromversorgung: 2x AAA-Batterie (im Lieferumfang) · Stromaufnahme: 6,25 mA · Batterielebensdauer: ca. 160 h (ohne Beleuchtung) · Schutzart: IP65 / IP67 · Gehäuse: schlagfestes ABS, mit Aufstell- / Aufhängebügel · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Elektrode LF400,Silikon-Schutzhülle K 50 BL,Batterien,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 86 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Messbereich Leitfähigkeit:
0 - 5000 µS/cm
Messbereich TDS:
0 - 5000 mg/l
Messbereich Temperatur:
-5 bis +100 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Leitfähigkeit | Salinität | Gelöste Teilchen (TDS) | Temperatur
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
5000 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS/cm
Messbereich TDS (max.):
5000 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, 04016138956757, 04058175039185, Greisinger, 603918, GMH 5430-400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,21*
€ 513,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 433,44*
€ 513,06*
Frei Haus
ab € 442,41*
€ 521,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,06*
€ 610,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,00*
€ 598,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,17*
€ 547,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,44*
€ 515,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.