Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 10289750 Busleitung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.80 mm² Grün 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343678-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     10289750
EAN/GTIN:
     4046758321192
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VOKA Kabelwerk 10289750 Busleitung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.80 mm² Grün 100 m

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Anzahl Adern (Teil 2): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Gesamtschirm · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: 2x2x0,8 · Meterware: Nein · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): 4 kV 50 Hz 1 Min. · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.80 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm²
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Gesamtschirm
Farbe:
grün
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
JYSTY2X2X08E
Typ (Hersteller-Typ):
JYSTY 2x2x0|ツ|8 EIB/KNX grün
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Anzahl Adern (Teil 2):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2x2x0|ツ|8
Prüfspannung(en):
4 kV 50 Hz 1 Min.
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Busleitung
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, VOKA Kabelwerk, 10289750, JYSTY 2x2x0, 8 EIB/KNX grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 117,91*
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 117,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,91*
€ 140,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,52*
€ 139,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,92*
€ 134,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,73*
€ 131,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9322* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.