Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71918-210LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel kurz Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401739-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-210LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
FCI 71918-210LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel kurz Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Print-Montage gerade

Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Norm: DIN 41651 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel kurz · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.6 x 32 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
8.6 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel kurz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71918-210LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
10
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
DIN-Norm:
DIN 41651
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, amphenol stiftleiste 10 polig, stiftleiste, stiftleiste 10pol, FCI, 71918-210LF, IDC Quickie, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,33*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,77*
Lager 102
124
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
1 Tag
1611
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,704*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
N3793-6202 RB
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.