Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Konverter [SDI - HDMI] SpeaKa Professional SP-MSD/HD-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491416-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5965664
EAN/GTIN:
     4016139292687
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
AV Konverter [SDI - HDMI] SpeaKa Professional SP-MSD/HD-01

SpeaKa Professional SDI auf HDMI Konverter

Wandelt ein SDI Signal in ein HDMI Signal

Nutzen Sie den Konverter, um ein SDI Signal in ein HDMI Signal umzuwandeln. Schließen Sie beispielsweise eine Kamera mit SDI Ausgang an einem HDMI-Monitor an. Die SDI-Videosignale werden über eine lange Distanz am Monitor ausgegeben.

Die Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss.

Ausstattung:
Eingangs-/Ausgangsauflösungen: 480i, 576i, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.94/60, 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60
Bitraten von bis zu 2,97 GBit/s

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: SDI · Anschluss-Typ: SDI,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SDI · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: SDI zu HDMI

Lieferumfang:
Konverter,Netzteil (5V/1A),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 41 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SDI
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Anschluss (von - auf):
[SDI - HDMI]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
SDI
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
HDMI
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
SDI | HDMI
Gewicht:
150 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, 04016139095561, 04016139292687, SpeaKa Professional, SP-5965664, SP-MSD/HD-01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
318
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 70,35*
€ 4,00*
ab € 53,79*
€ 72,05*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 137,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 3,72*
Sonstiges
INTERKABEL
AC 100-1
ab € 2,31*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170012-1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.