Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Briefumschlag DIN lang Weiß 327234101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554039-BP
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     327234101
EAN/GTIN:
     4003969003958
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
HEAD Briefumschlag DIN lang Weiß 327234101

Briefumschlag DIN lang mit Fenster

DIN lang
mit Fenster
Grammatur: 75 g/m²
mit Selbstklebung
Werkstoff: Papier
Farbe: weiß
1.000 St./Pack.

Ausstattung:
Briefumschlag

Technische Daten:
Fenster vorhanden: Ja · Format des Umschlages: DIN lang · Grammatur: 75 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Innendruck vorhanden: Ja · Seidenfutter vorhanden: Nein · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Briefumschlag · Werkstoff (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
HEAD
Grammatur:
75 g/m²
Farbe:
weiß
Format des Umschlages:
DIN lang
Innendruck vorhanden:
Ja
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Fenster vorhanden:
Ja
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Briefumschlag
Werkstoff (Details):
Papier
Produkt-Art:
Briefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,85*
€ 14,48*
1 Tag
1441
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,76*
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 21,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 21,49*
1 Tag
1000
pro Packung
€ 9,95*
ab € 15,73*
€ 21,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,01498* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 12,51*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30006838
ab € 10,14*
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,05*
Ähnlich
Soennecken
1309
ab € 1,83*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,96*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.