Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 47204218 Rundschlinge Arbeitslast (WLL)=4 t Grau EN 1492-2 DIN 1492-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594261-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     47204218
EAN/GTIN:
     4028985519184
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m
Petex 47204218 Rundschlinge Arbeitslast (WLL)=4 t Grau EN 1492-2 DIN 1492-2

Rundschlinge WLL 4000 kg

Aus hochfestem Polyester
Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1
Doppelter Schutzmantel
Niedrige Dehnung
TÜV-GS zertifiziert

Technische Daten:
Arbeitslast (WLL): 4 t · DIN-Norm: DIN 1492-2 · EN Norm: EN 1492-2 · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyester · Nutzlänge: 2 m · Nutzungsfaktor: 7:1 · Produktabmessung, Länge: 2 m · Tonnenstreifen: Ja · Umfang: 4 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Petex
Farbe:
grau
Material:
Polyester
Tonnenstreifen:
Ja
Nutzungsfaktor:
7:1
Umfang:
4 m
Nutzlänge:
2 m
Arbeitslast (WLL):
4 t
DIN-Norm:
DIN 1492-2
EN Norm:
EN 1492-2
Produkt-Art:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Petex, 47204218, Rundschlinge 4000, Anschlagmittel, Hebemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 22,89*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 22,91*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 35,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.