| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1619003-BP Herst.-Nr.: TRU-7S1-52BAG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS 7-Segment-Anzeige Blau 13.1 mm 3.2 V Ziffernanzahl: 1 TRU-7S1-52BAG
7-Segment-Anzeige Blau 13,10 mm 3.2V Ziffernzahl: 1 Tru Components TRU-7S1-52BAG
Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 25 mcd · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Typ: TRU-7S1-52BAG · Wellenlänge: 460,475 · Zifferhöhe: 13.1 mm · Ziffernanzahl: 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 12.4 x 13.1 x 7 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Tiefe: | 7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 13.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 12.4 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 460 | 475 | Farbe: | blau | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Zifferhöhe: | 13.1 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.2 V | Lichtstärke I(V): | 25 mcd | Typ: | TRU-7S1-52BAG | Ziffernanzahl: | 1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | 7-Segment-Anzeige | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TRU-7S1-52BAG, led anzeige, LED-Display |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,31* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,63* | € 15,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|