Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646544 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661636-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6646544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
TRU COMPONENTS Kabelhalter selbstklebend TC-6646544 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) Schwarz 1 St.

Kabelhalter 5 fach

Schwarz
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 66.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
66.50 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Bündel-Ø-Bereich:
8 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
TC-6646544
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6646544
Bündel-Ø (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, TC-6646544, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,64*
3
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.