Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93015c305r Kabelhalter selbstklebend TC-6649832 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662458-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6649832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
TRU COMPONENTS 93015c305r Kabelhalter selbstklebend TC-6649832 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm Weiß 1 St.

Kabelclip selbstklebend

Weiß
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 7 mm · Bündel-Ø (min.): 4 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 11.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.20 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11.20 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
11.50 mm
Bündel-Ø-Bereich:
4 bis 7 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
TC-6649832
Typ (Hersteller-Typ):
93015c305r
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Bündel-Ø (min.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, TC-6649832, 93015c305r, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,38*
Lager 102
4422
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,58*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,51*
€ 30,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.