| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1662814-BP Herst.-Nr.: 4025 KC EAN/GTIN: 8595568902955 |
| |
|
| | |
| KOPOS 4025 KC Stangenrohr EN25 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
PVC Stangenrohr, hellgrau 33411
Stangenrohr - mittlere mechanische Belastung - 33411 - Kunststoffstangenrohr, flammwidrig, mit angeformter Muffe - die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet - die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2 - die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 25 mm · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innen-Durchmesser: 21.4 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Temperatur-Beständigkeit: -25 °C...+60 °C
Hinweis: Die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0 °C empfohlen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Marke: | KOPOS | Innen-Durchmesser: | 21.4 mm | Farbe: | grau | Material: | PVC | Größe (Installationsrohr): | EN25 | Außen-Durchmesser: | 25 mm | Temperatur-Beständigkeit: | -25 °C...+60 °C | Produkt-Art: | Stangenrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m, KOPOS, 4025 KC |
| | |
| |