Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RJ45-Steckverbinder 2120892-1 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1710326-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2120892-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
RJ45-Steckverbinder

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Material: Thermoplast · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Polzahl: 8P8C · Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse · Typ (Hersteller-Typ): 2120892-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Material:
Thermoplast
Polzahl:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
2120892-1
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, TE Connectivity, 2120892-1, 135-6046, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 28,64*
1 Tag
104
1
€ 14,99*
ab € 22,67*
€ 38,18*
1
€ 4,00*
ab € 38,04*
€ 52,28*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 55,33*
6 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 77,76*
€ 98,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.