Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella Valuefit Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V S1500 LED 1GA 357 103-012 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 100 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716795-BP
Hersteller:
     Hella Valuefit
Herst.-Nr.:
     1GA 357 103-012
EAN/GTIN:
     4082300672152
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Hella Valuefit Arbeitsscheinwerfer 12 V,24 V S1500 LED 1GA 357 103-012 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 100 x 129 x 40 mm 1500 lm 6000 K

Arbeitsscheinwerfer S1500 LED

Perfekt für den Umstieg auf LED
Gleichmäßige Ausleuchtung
Tageslichtähnliche Farbtemperatur

Mit den Arbeitsscheinwerfern von HELLA VALUEFIT bietet HELLA Ihnen Produkte, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Dabei wird von der HELLA Erstausrüsterqualität profitiert – die einzigartige Kombination aus bestehendem OE-Know-how und hoher Vertriebskompetenz bürgt für gute Qualität zu fairen Preisen. Alle HELLA VALUEFIT Produkte erfüllen die relevanten technischen Spezifikationen, sind sicher und zuverlässig und ermöglichen einen kostengünstigen Umstieg auf LED-Technologie.

Ausstattung:
Verpolungsschutz · Schutzart IP 6K9K (Hochdruckreinigerfest) · ECE-R10 Zulassung · ECE-R23 Rückfahrscheinwerferzulassung · Alu-Guss

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 9 · Bauart: Rechteck · Befestigungsart (im Auto): Aufbau · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 378 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 15 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Suchscheinwerfer-Besonderheiten: Rückfahrscheinwerferzulassung,offene Kabel,0,8m Anschlusskabel · Suchscheinwerfer-Optik: Nahfeldausleuchtung · Weitere technische Daten: Anschluss über offene Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 129 x 40 mm
Befestigungsart (im Auto):
Aufbau
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Hella Valuefit
Leuchtmittel-Typ:
LED
Suchscheinwerfer-Besonderheiten:
Rückfahrscheinwerferzulassung | offene Kabel | 0|ツ|8m Anschlusskabel
Suchscheinwerfer-Optik:
Nahfeldausleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
15 W
Anzahl LEDs (Details):
9
Bauart:
Rechteck
Lichtfarbe:
6000 K
Gewicht:
378 g
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz, Hella Valuefit, 1GA 357 103-012, S1500 LED, Hella, offraod
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,14*
€ 71,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 71,60*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,21*
€ 137,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hella
9XD 130 261-001
ab € 13,02*
Sonstiges
Hella
8HG 004 806-001
ab € 58,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.