Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2065 6000 Kunststoff Schlauchkupplung Steckkupplung, 19 mm (3/4") Ø, 15,0 mm (3/8") IG Wasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761512-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2065 6000
EAN/GTIN:
     5010646051910
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Hozelock 2065 6000 Kunststoff Schlauchkupplung Steckkupplung,19 mm (3/4") Ø,15,0 mm (3/8") IG Wasserstop

AquaStop Connector PLUS Schlauchkupplung (15 und 19 mm)

Zwei weiche Griffmulden für einfache Bedienung
Flexible Schlauchtülle verhindert Abknicken oder Wölben des Schlauchs bzw. Auslaufen von Wasser
Eingebaute Ventil unterbricht den Wasserfluss, sobald ein Schlauchaufsatzentfernt wird

Hozelock AQUASTOP-Anschlussstück mit Schnellverschluss für 15- und 19-mm-Schläuche – ideal für den Einsatz am Sprühpistolen-Anschlussende der Schlauchleitung.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung,19 mm (3/4") Ø,15,0 mm (3/8") IG · Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten: Wasserstop

Weitere Informationen:
Marke:
Hozelock
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung | 19 mm (3/4") Ø | 15|ツ|0 mm (3/8") IG
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Wasserschlauchanschluss-Besonderheiten:
Wasserstop
Produkt-Art:
Schlauchkupplung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
233
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,71*
1 Tag
311
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,56*
€ 5,73*
1 Tag
311
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,76*
5 Tage
311
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,39*
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
2045
ab € 8,51*
Ähnlich
Hozelock
2040
ab € 7,00*
Ähnlich
Hozelock
2060 6000
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.