Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon A 2123HBT.GN Axiallüfter 230 V/AC 198.7 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189370-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A 2123HBT.GN
EAN/GTIN:
     4064161261522
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon A 2123HBT.GN Axiallüfter 230 V/AC 198.7 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

SUNON® Lüfter

SUNON® Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Drehzahl: 3100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 50 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 23 W · Luftdurchsatz: 198.7 m³/h · Material: Aluminium,Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 140 mA

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
140 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
A 2123HBT.GN
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
198.7 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Drehzahl:
3100 U/min
Leistung:
23 W
Typ:
A 2123HBT.GN
Produkt-Art:
Axiallüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, A 2123HBT.GN, lüfter, kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 15,86*
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 15,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,28*
Lager 102
489
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FG-12
ab € 2,77*
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.