Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE Schraubendreher-Set 18teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1899723-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117862
EAN/GTIN:
     4021103178621
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Cimco VDE Schraubendreher-Set 18teilig

VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18tlg

Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung mit Wechselklingenaufnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer Drehkappe für Elektronikarbeiten, Phasenprüfer 110 – 250 V, in praktischer Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS (Gerätesicherheitsgesetz) geprüft.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig

Lieferumfang:
Wechselklinge für Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 x 100 mm, 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 100 mm,Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben PH 1 – PH 2 x 100 mm, PZ 1 – PZ 2 x 100 mm,Wechselklinge für TORX®- Schrauben T10 – T15 – T20 x 100 mm,Wechselklinge mit Innendreieck 8 x 100 mm,Drehkappe für Wechselklinge,VDE-Schraubendreherheft,Wechselklinge mit Innenvierkant 6 – 8 x 100 mm,Wechselklinge mit Doppelbart 5 x 100 mm,Phasenprüfer 110 - 250 V,Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
18teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, vde-schraubendreher (torx®), vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, Cimco, 117862, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,40*
€ 84,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,21*
€ 84,65*
€ 4,00*
ab € 70,33*
€ 85,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,24*
€ 85,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,06*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
117875
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.