Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4606 ZW Axiallüfter 115 V/AC 152 m³/h (L x B x H) 38 x 119 x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926331-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4606 ZW Axiallüfter 115 V/AC 152 m³/h (L x B x H) 38 x 119 x 119 mm

Axiallüfter EBM Papst 4606 ZW

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 Z von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2650 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Gewicht: 0.540 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 19 W · Luftdurchsatz: 152 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 115 V/AC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 119 x 119 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall
Typ (Hersteller-Typ):
4606 ZW
Nennspannung:
115 V/AC
Luftdurchsatz:
152 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Drehzahl:
2650 U/min
Leistung:
19 W
Gewicht:
0.540 kg
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, EBM Papst, 9244014806, 4606 ZW, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,27*
€ 67,94*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 67,95*
€ 3,50*
ab € 55,69*
€ 72,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.