Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 9392715008 Querstromlüfter Motor links 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926430-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9392715008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter papst
querstromlüfter
EBM Papst 9392715008 Querstromlüfter Motor links 24 V

Querstromlüfter Papst QG 030-353/14

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
Einbrennlackierung

Querstromgebläse der DC Querstromgebläse Serie QG 030 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Ausführung (Querstromlüfter): Motor links · Drehzahl: 3800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 48 dB · Luftdurchsatz: 155 m³/h · Material: Metall,Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produktabmessung, Breite: 47.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 415.5 mm · Stromaufnahme max.: 400 mA

Lieferumfang:
EBM Papst Querstromlüfter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 415.5 x 47.5 x 50 mm
Stromaufnahme max.:
400 mA
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
415.5 mm
Produktabmessung, Breite:
47.5 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall | Kunststoff
Ausführung (Querstromlüfter):
Motor links
Typ (Hersteller-Typ):
QG 030-353/14
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
155 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
48 dB
Drehzahl:
3800 U/min
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter 24vdc, 02050005919607, EBM Papst, 9392715008, QG 030-353/14, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 149,98*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 118,92*
€ 150,00*
€ 3,50*
ab € 124,45*
€ 156,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.