| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2108638-BP Herst.-Nr.: 024168 EAN/GTIN: 3154020024168 |
| |
|
| | |
| Toolit NBT200 Kfz-Batterietester,Batterieüberwachung 50 cm
Elektronischer Batterietester
Einfach zu bedienender Tester für schnelle und präzise Testergebnisse.
Ausstattung: Batterie 12V: misst die Spannung und den Ladezustand · Anlasser 12V: misst die Startspannung · Lichtmaschine 12V: misst die Ausgangsspannung der Lichtmaschine · Batteriespannung (7V bis 15V) · Verfügbarer Anlassstrom · Ladezustand der Batterie · Geeignet für zwei verschiedene Blei-SäureBatterietypen von 20 bis 150Ah: wartungsfreie Batterien VRLA / GEL / AGM, standard Nassbatterien · Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie und zeigt´ein unverfälschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch: Die Oberflächenladung, Energieverbrauch von Verbrauchern (verschiedene LED, usw.), Fehlerhaften Kontakten (Oxidation Klemmen/Kabelschuhen, lose Klemmen) · Digitales Display · Gegen Verpolung geschützt · ABS-Gehäuse (säurebeständig) · Keine Batterien nötig: funktioniert mit dem Strom der Fahrzeugbatterie.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 50 cm · Weitere technische Daten: 20 > 150 Ah
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 50 cm | Marke: | Toolit | Produkt-Art: | Kfz-Batterietester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03154020024168, Toolit, 024168, NBT200, Batterieprüfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,40* | € 48,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,40* | € 48,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,29* | € 64,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,67* | € 91,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|