Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren STX 2,5 AC-Drehzahlsteller 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2154343-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.1562
EAN/GTIN:
     4012799992271
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
drehzahlregler
Maico Ventilatoren STX 2,5 AC-Drehzahlsteller 230 V

Maico STX 2,5 Drehzahlsteller f.AP-

Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren. Mindestdrehzahl einstellbar. Einsetzbar fur Aufputz- und Unterputzmontage, Ausnahme: STX 4 nur fur Aufputzmontage. Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung. Empfohlener Abstand zu Radio- und Fernsehgeraten: 3 m. Einschalten der Ventilatoren auf Maximaldrehzahl durch Drehen des Stellknopfes. Weiteres Drehen reduziert die Drehzahl. Spritzwassergeschutzt. Eingebaute Temperaturabschaltsicherung. Orange LED-Betriebsanzeige. CE-Kennzeichen. Einschlie?lich Ersatzsicherung. Zusatzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgerausch auftreten. In Raumen mit dem Anspruch an gerauscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE... einsetzen. Montage an Wanden moglich, an Decken wegen Temperaturentwicklung vermeiden. STX 1,5, STX 2,5: Breite x Hohe x Tiefe bei Verwendung fur Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 69 mm, Breite x Hohe x Tiefe bei Verwendung fur Unterputzmontage: 50 mm x 50 mm x 33 mm, STX 4: Breite x Hohe x Tiefe bei Verwendung fur Aufputzmontage: 82 mm x 89 mm x 69 mmArtikel: STX 2,5, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung: 2,5 A, Mindestbelastung: 0,2 A, Schutzart: IP 44, Einbauart: Auf- oder Unterputz, Farbe: wei?, ahnlich RAL 9010, Gewicht: 0,16 kg, Breite: 82 mm, Hohe: 89 mm, Tiefe: 69 mm, Verpackungseinheit: 1 Stuck

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 2.5 A · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Gewicht: 0.16 kg
Farbe: weiß
Spannungsart: Wechselstrom
Maximalbelastung: 2.5 A
Mindestbelastung: 0.2 A
Einbauart: Auf- oder Unterputz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 89 mm x 82 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IP44
Herst.-Teilenr.:
0157.1562
Typ (Hersteller-Typ):
STX 2|ツ|5
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Weitere Suchbegriffe: Maico Ventilatoren, 0157.1562, STX 2, 5, DrehAusschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,76*
€ 149,60*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 138,06*
€ 160,27*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 137,76*
€ 160,49*
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 163,14*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 204,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.