Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Innengewinde M6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216402-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     TSF 6
EAN/GTIN:
     4016138155914
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Innengewinde M6 1 St.

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Ausstattung:
Außenteil: Gedrehter Stahl, verzinkt · Lagerbuchse: Sinterbronze CuSn 8 · Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.

Technische Daten:
Gelenkart: Kugelkopf · Innengewinde: M6 · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Stahl · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 40.5 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 6 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 9 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 20.5 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M6

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
9 mm
Inhalt:
1 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M6
Material:
Stahl
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
40.5 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
6 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
20.5 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
M6
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, TSF 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 11,06*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,08*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 24,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.