Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Innengewinde M3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216429-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     216429
EAN/GTIN:
     4016138155891
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Modelcraft Stahl Kugelkopf mit Innengewinde M3 1 St.

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Ausstattung:
Außenteil: Gedrehter Stahl, verzinkt · Lagerbuchse: Sinterbronze CuSn 8 · Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.

Technische Daten:
Gelenkart: Kugelkopf · Innengewinde: M3 · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Stahl · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 27 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 3 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 6 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 12 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M3

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
6 mm
Inhalt:
1 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M3
Material:
Stahl
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
27 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
3 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
12 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
M3
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 216429
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,97*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,98*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 21,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.